Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX160S Grundsch. 4P 160A F.100Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX160S Grundsch. 4P 160A F.100Ka/415V AC
NSX160S Grundsch. 4P 160A F.100Ka/415V AC
NSX160S Grundsch. 4P 160A F.100Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV430396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV430396
EAN/GTIN:
     3606480006692
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Nsx160S Grundsch. 4P 160A F.100Ka/415V AC
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX160S, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 6...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,36*
€ 1.735,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,18*
€ 1.716,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,49*
€ 1.647,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,93*
€ 1.555,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,98*
€ 1.529,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.