| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV430333 Herst.-Nr.: LV430333 EAN/GTIN: 3606480011214 |
| |
|
| | |
| Nsx160B+Tm80D 4P4D 56-80A, 25Ka/415V AC Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 56 A | 80 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 640 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 630 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Mit Ausgelöstmelder: | nein | Mit Unterspannungsauslöser: | nein | Polzahl: | 4 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Motorantrieb optional: | ja | Motorantrieb integriert: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Bemessungsspannung: | 690 V | Hutschienenmontage optional: | nein | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX160B, TM, TM80D, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 60947, ... |
| | |
| |