| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LV430312 Herst.-Nr.: LV430312 EAN/GTIN: 4012106414298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Compact NSX160 (100A/25kA@415VAC) ist ein kompletter Leistungsschalter in Festeinbau, der für die Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen ausgelegt ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Diese 3-polige Ausführung (105x161x86 mm) wird mit verschiedenen optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 112 A | 160 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 800 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 800 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Mit Ausgelöstmelder: | nein | Mit Unterspannungsauslöser: | nein | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Motorantrieb optional: | ja | Motorantrieb integriert: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Bemessungsspannung: | 690 V | Hutschienenmontage optional: | nein | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX160B, TM, TM100D, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 60947... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |