| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV429096 Herst.-Nr.: LV429096 EAN/GTIN: 3606480016998 |
| |
|
| | |
| 3p3D Micrologic 5,2 E 40A Auslöser, für NSX100-250 Leistungsschalter Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 16 A | 40 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsrelais 690v, Compact, NSX, NSX100-250, Auslösegerät, Überstromauslösesystem, Messfunktion, Micrologic, Auslöseeinheit, Überwachungseinheit, Steuergerät, Leistungsmessung, Energiemessung, Steuersystem, Auslösesystem, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, unverzögerter Kurzschlussschutz, Einschub, Einschubtechnik, Fest, Festeinbau, UL 508, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60529 |
| | |
| |