Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb für NSXm/PowerPact B
Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb für NSXm/PowerPact B
Direkter Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426931
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426931
EAN/GTIN:
     3606485444376
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Direkter Drehantrieb mit rotem Griff auf gelbem Hintergrund für NSXm und Powerpact B
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schutzschalter, schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.