Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm 25A 4P 70kA/415V Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm 25A 4P 70kA/415V Sammelschiene
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm 25A 4P 70kA/415V Sammelschiene
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm 25A 4P 70kA/415V Sammelschiene
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426795
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426795
EAN/GTIN:
     3606481311870
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz Compact NSXm komplettes Gerät in Festeinbau mit Micrologic 4.1 Auslösegerät 25A 4P 70kA/415V Sammelschiene
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 A | 25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
37.5 A | 250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,19*
€ 1.797,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,06*
€ 1.775,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,75*
€ 1.699,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,48*
€ 1.599,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,10*
€ 1.569,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.