Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm VIGI 160A 3P 50kA/415V EverLink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm VIGI 160A 3P 50kA/415V EverLink
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm VIGI 160A 3P 50kA/415V EverLink
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm VIGI 160A 3P 50kA/415V EverLink
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426733
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426733
EAN/GTIN:
     3606481311627
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter mit Differenzstromschutz Compact NSXm komplettes Gerät in Festeinbau mit Micrologic 4.1 Auslösegerät VIGI 160A 3P 50kA/415V EverLink
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 A | 160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 A | 1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,68*
€ 2.214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,53*
€ 2.175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,21*
€ 2.099,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,77*
€ 2.073,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,36*
€ 2.054,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.