Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NSXm 100NA 3P EverLink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter NSXm 100NA 3P EverLink
Lasttrennschalter NSXm 100NA 3P EverLink
Lasttrennschalter NSXm 100NA 3P EverLink
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426601
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426601
EAN/GTIN:
     3606481176479
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Lasttrennschalter Compact NSXm NA komplettes Gerät in Festeinbau 100A 3P EverLink?-Steckklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
69 kW
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Schaltleistung bei 400 V:
69 kW
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, lasttrenner 3-polig 100a, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Trennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.