Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NSXm 63 A TM63D 3P 36kA/415V EverLink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NSXm 63 A TM63D 3P 36kA/415V EverLink
Leistungsschalter NSXm 63 A TM63D 3P 36kA/415V EverLink
Leistungsschalter NSXm 63 A TM63D 3P 36kA/415V EverLink
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426305
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426305
EAN/GTIN:
     3606481174710
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungsschalter Compact NSXm komplettes Gerät in Festeinbau mit thermo-magnetischem Auslösegerät TM-D 63 A TM63D 3P 36kA/415V EverLink?-Steckklemmen
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Trennschalter, schutzschalter 63a 3pol, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.