Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 8-32A, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 8-32A, 24 V DC
Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 8-32A, 24 V DC
Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 8-32A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LUCD32BL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LUCD32BL
EAN/GTIN:
     3389110364842
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Steuereinheit TeSys LUCD, 8-32A, 24 V DC. Klasse 20, Frequenzbereich: 40-60 Hz, Temperaturausgleich: -25-70 °C, gemäß IEC 60947-6-2. Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 A | 32 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsauslöser, motorstarter, Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.