Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p, 9A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p, 9A 24VDC
Wendeschützkombination, 3p, 9A 24VDC
Wendeschützkombination, 3p, 9A 24VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP5K09013BW3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K09013BW3
EAN/GTIN:
     3389110243666
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Federzugklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.