Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24VDC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24VDC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24VDC
Artikel-Nr.:
     4502-03P4037
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP2K0601BDTQ
EAN/GTIN:
     3389110497014
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wendeschütz, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 916,34*
€ 932,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 917,8401*
€ 976,21005*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 917,6301*
€ 981,51*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 996,01005*
€ 1.059,3501*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.016,4402*
€ 1.082,5902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 932,91*
€ 1.110,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 932,89*
€ 1.110,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,34*
€ 1.090,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 13.993,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.