Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 2,2kW/400V/AC3 LP2K0601BDTQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 2,2kW/400V/AC3 LP2K0601BDTQ
Wendeschützkombination 2,2kW/400V/AC3 LP2K0601BDTQ
Artikel-Nr.:
     3517A-65243265
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP2K0601BDTQ
EAN/GTIN:
     3389110497014
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Wendeschützkombination 2,2kW/400V/AC3 LP2K0601BDTQ

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Wendeschütz, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 909,98*
€ 919,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 908,8701*
€ 961,41*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 916,30005*
€ 971,70*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 997,44015*
€ 1.047,03015*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.012,26015*
€ 1.069,47015*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.047,03015*
€ 1.245,96588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.036,18005*
€ 1.233,05426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.016,74005*
€ 1.209,92066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.002,97005*
€ 1.193,53436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 997,44015*
€ 1.186,95378
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 66,49601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.