Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D80F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D80F7
EAN/GTIN:
     3389110457155
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 80A AC-3 37kW@400V, beinhaltet eine 110V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,58*
€ 609,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.