Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 110V 50Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D80F5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D80F5
EAN/GTIN:
     3389110463033
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, hauptschütz schneider, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,51*
€ 597,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.