Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 230V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 230V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D65AP7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D65AP7
EAN/GTIN:
     3389119409674
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 65A AC-3 30kW@400V, beinhaltet eine 230V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.