Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 42V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 42V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 42V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 42V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D32D7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D32D7
EAN/GTIN:
     3389110391466
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
3-poliges TeSys D-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 15kW@400V. Es bietet 42 V 50/60 Hz AC-Spulen, integrierte Hilfskontakte 2S+2Ö (NC-Spiegelkontakte), Leistungs- und Steueranschlüsse über Schraubklemmen. Ausgestattet mit vorverdrahteten Leistungsanschlüssen mit 2 Drehrichtungen und mechanischer Verriegelung. Kompakt (90 mm breit), DIN-Schienen montiert, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.