Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D32BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D32BD
EAN/GTIN:
     3389110392784
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.