| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D12P7 Herst.-Nr.: LC2D12P7 EAN/GTIN: 3389110386134 |
| |
|
| | |
| TeSys D ? 3-polige Wendeschütze. Wendeschützkombination, 12A, Spule. Anschluss Schraubklemmen, Bemessungsleistung 5,5 kW, Kontakte 1 S + 1 Ö, MTZ 13. Gerätebreite 90 mm bis 40 A, Schraub- und Schnappbefestigung. 3-polig, je zwei integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu je vier Hilfskontakte. Steuer- und Leistungsebene räumlich und farblich getrennt. In der Grundausführung plombierbar. Hauptstromverdrahtung bereits durchgeführt. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. Wechselspannungsbetätigt 230 V 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |