Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 3p, 335 kW, 630 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 3p, 335 kW, 630 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 335 kW, 630 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 335 kW, 630 A, 400 V AC3, Spule 48 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F630E7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F630E7
EAN/GTIN:
     3389110227123
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 335 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 630 A, Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 309x255x304 mm, Gewicht 18,6 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach BV, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, RINA, UL, RMRoS, CSA, CB, ABS. Produktstandards gem. EN 60947-4-1, JIS C8201-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
100 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 400vac, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.776,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.966,25*
€ 4.719,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.941,84*
€ 4.690,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.841,39*
€ 4.571,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.794,16*
€ 4.515,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.776,32*
€ 4.493,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.