Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 3p, 200 kW, 400 A, 400 V AC3, Spule 220 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 3p, 200 kW, 400 A, 400 V AC3, Spule 220 V DC
Leistungsschütz LC1F 3p, 200 kW, 400 A, 400 V AC3, Spule 220 V DC
Leistungsschütz LC1F 3p, 200 kW, 400 A, 400 V AC3, Spule 220 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F400MD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F400MD
EAN/GTIN:
     3389110788365
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 200 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 400 A, Spule 220 V DC. Abmessung (BxHxT) 213x206x219 mm, Gewicht 9,1 kg. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. Spule- Standard. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach RINA, UL, ABS, CSA, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), CB, BV, RMRoS. Produktstandards gem. IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, JIS C8201-4-1, IEC 60947-1, EN 60947-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, leistungsschütz 220v 3s, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.325,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,41*
€ 3.026,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.519,06*
€ 2.997,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.442,84*
€ 2.906,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.328,73*
€ 2.771,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,40*
€ 2.767,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.