Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 3p, 132 kW, 265 A, 400 V AC3, Spule 500 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 3p, 132 kW, 265 A, 400 V AC3, Spule 500 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 132 kW, 265 A, 400 V AC3, Spule 500 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 132 kW, 265 A, 400 V AC3, Spule 500 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F265S7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F265S7
EAN/GTIN:
     3389110351651
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 132 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 265 A, Spule 500 V AC. Abmessung (BxHxT) 201,5x203x213 mm, Gewicht 7,44 kg. Kategorie AC-4, AC-3, AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach CCC, ABS, DNV, CB, BV, RMRoS, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL. Produktstandards gem. EN 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1, IEC 60947-1, EN 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
51 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 400vac, schutztürwächter, schneider sicherheitsrelais, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.192,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,90*
€ 2.830,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.361,12*
€ 2.809,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,62*
€ 2.710,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,46*
€ 2.655,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,48*
€ 2.609,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.