Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F115F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F115F7
EAN/GTIN:
     3389110350852
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 55 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 115 A, Spule 110 V AC. Abmessung (BxHxT) 163,3x162x171 mm, Gewicht 3,43 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach CCC, CB, RMRoS, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, ABS, RINA, UL, BV. Produktstandards gem. EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-1, JIS C8201-4-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18,5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider sicherheitsrelais, schutztürwächter, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,80*
€ 1.613,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,37*
€ 1.599,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,11*
€ 1.542,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,23*
€ 1.504,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,74*
€ 1.457,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.