| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LC1DWK12F7 Herst.-Nr.: LC1DWK12F7 EAN/GTIN: 3389110060461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz: | 60 kvar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |