Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 400A, 2m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 400A, 2m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 400A, 2m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 400A, 2m, 3Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400EV4203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400EV4203
EAN/GTIN:
     3606480004902
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 400A, Länge: 2m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen: 3
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,41*
€ 583,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,17*
€ 546,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.