Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 250A, 3m, 6Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 250A, 3m, 6Abgänge
KSA gerades Element, 250A, 3m, 6Abgänge
KSA gerades Element, 250A, 3m, 6Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250ED4306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250ED4306
EAN/GTIN:
     3606480004391
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 3 m. Abgänge 6, Nennstrom 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.