Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KNT100ED4303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNT100ED4303
EAN/GTIN:
     3606480003356
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KNT-Systems. Es besteht aus einem 100-A-Verteilerelement von 3 m mit 3 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, schneider electric kabelkanal, fußbodenkanal, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.