Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 1m
KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 1m
KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 1m
Artikel-Nr.:
     C7775-KNA160DF410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNA160DF410
EAN/GTIN:
     3606480003097
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück von 1 m 160 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Länge des Schienenkastens:
1 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, schneider electric kabelkanal, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, flexibles Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.