Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE
KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 Netze, 3L+N+PE
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ABG44W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ABG44W
EAN/GTIN:
     3606480001062
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider electric phasenschiene
sammelschienen
Canalis KBB. Einspeisekästen mit Endabdeckung. KBB Endeinspeisung, 2 Netze. Montage Links + Rechts, Nennstrom 23 + 38 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Doppel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
244 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, Endeinspeisung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.