Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, L+N+PE, 5Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, L+N+PE, 5Abgänge
KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, L+N+PE, 5Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB25ED22305W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB25ED22305W
EAN/GTIN:
     3606480000713
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem 25-A-Verteilerelement von 3 m mit 5 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.