Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBA gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, Transport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBA gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, Transport
KBA gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, Transport
KBA gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, Transport
Artikel-Nr.:
     C7775-KBA40ED4300W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBA40ED4300W
EAN/GTIN:
     3606480498855
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Canalis KBA, Gerader Schienenkasten, 40 A, Länge: 3m, Polarität: 3L + N + PE, Abgangsstellen: 0, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.