Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBA25ED2303W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBA25ED2303W
EAN/GTIN:
     3606480000072
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KBA-Systems. Es besteht aus einem 25-A-Verteilerelement mit 3 m Länge und 3 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, schneider electric phasenschiene, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.