Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor- 24-36V-Puls/Richtung o. RS422- 3,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor- 24-36V-Puls/Richtung o. RS422- 3,5A
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor- 24-36V-Puls/Richtung o. RS422- 3,5A
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor- 24-36V-Puls/Richtung o. RS422- 3,5A
Artikel-Nr.:
     C7775-ILS1V571PB1A0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILS1V571PB1A0
EAN/GTIN:
     3389119227704
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schneider electric schrittmotor
schrittmotor
36v schrittmotor
Integerierter Antrieb mit 3-Phasen Schrittmotor, Vorteile: Hohe Drehmomente bei kleinen Drehzahlen, Platzsparende Lösung, da ein Getriebe oft nicht benötigt wird, Optimale Lösung für hochauflösunde Positionierung auch wegen guten Gleichlaufeigenschaften.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
3,5 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
0,45 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Integrierte Antriebe, Motion Control, 3-Phasen Schrittmotor, Motion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,37*
€ 1.533,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,41*
€ 1.507,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.258,30*
€ 1.497,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,21*
€ 1.449,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,40*
€ 1.415,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,80*
€ 1.401,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.