Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integr. Antrieb ILS m. Schrittmotor, 24-36V- E/A-Schn. f. Bewegungssequ.- 3,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integr. Antrieb ILS m. Schrittmotor, 24-36V- E/A-Schn. f. Bewegungssequ.- 3,5A
Integr. Antrieb ILS m. Schrittmotor, 24-36V- E/A-Schn. f. Bewegungssequ.- 3,5A
Integr. Antrieb ILS m. Schrittmotor, 24-36V- E/A-Schn. f. Bewegungssequ.- 3,5A
Artikel-Nr.:
     C7775-ILS1M573PB1A0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILS1M573PB1A0
EAN/GTIN:
     3389119227285
Suchbegriffe:
Schrittmotor
36v schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor schneider
Integerierter Antrieb mit 3-Phasen Schrittmotor, Vorteile: Hohe Drehmomente bei kleinen Drehzahlen, Platzsparende Lösung, da ein Getriebe oft nicht benötigt wird, Optimale Lösung für hochauflösunde Positionierung auch wegen guten Gleichlaufeigenschaften.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
3,5 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
1,5 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Integrierte Antriebe, Motion Control, 3-Phasen Schrittmotor, Motion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,43*
€ 1.050,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,62*
€ 1.030,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,94*
€ 997,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,51*
€ 969,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.