Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24-48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24-48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder
Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24-48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder
Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24-48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder
Artikel-Nr.:
     C7775-ILA2T572PC2A0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA2T572PC2A0
EAN/GTIN:
     3606485187990
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
Synchronmotor
servoantrieb schneider
Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
0,78 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, servomotor 48v, Integrierte Antriebe, Motion Control, Synchronserveromotor, Motion, Servoachse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.864,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,18*
€ 2.313,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,70*
€ 2.303,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,35*
€ 2.255,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,55*
€ 2.228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,32*
€ 2.218,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.