| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-HMIYCABDVI1011 Herst.-Nr.: HMIYCABDVI1011 EAN/GTIN: 3595864156439 |
| |
|
| | |
| Magelis Touchpanel. Zubehör Flachbildschirm als Einbaugerät, Vorderseite IP 65, mit 3 m langem Kabel. Zusätzliches DVI-Kabel, 10m, für Magelis Display, Magelis iPC 15 Zoll. Flachbildschirme Magelis iDisplay sind industrietaugliche Displays, die in Verbindung mit PCs eingesetzt werden. Die Displays erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Automatisierungsstandards und sind für schwierige industrielle Umgebungen konzipiert. Trotz geringer Gesamtabmessungen bieten die Displays eine große Anzeigefläche. Die Magelis iDisplay-Flachbildschirme können mittels der Befestigungselemente (3 x 4 Federbügel), die im Lieferumfang der einzelnen Bildschirme enthalten sind, auf einem Panel oder einer Gehäusetür montiert werden. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | Verbindungskabel | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | EF006787: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3 meter, dvi kabel, Abdeckung, Adapter, Batterie/Akku, Beschriftungsfeld, Codierprofil, Endplatte, Getting Started, Handbuch, Katalog, Schlüssel, Schutzkappe, Sicherungen, Standsammlung, Stecker, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör für Steuerungen |
| | |
| |