Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
| |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V |
Spannungsart zur Betätigung: | DC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 6,3 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 4 A | 6.3 A |
Mit Kurzschlussauslöser: | ja |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Schutzart (IP): | IP20 |
Art des Motorstarters: | Direktstarter |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 6,3 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: | 130000 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 60 °C |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | ja |
Auslöseklasse: | CLASS 10 |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Mit Trafo: | nein |
Anzahl der Befehlsstellen: | 2 |
Geeignet für NOT-AUS: | nein |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: | Klasse 1 |
Anzahl der Leuchtmelder: | 0 |
Externer Reset möglich: | nein |
Mit Sicherung: | nein |
Breite: | 45 mm |
Höhe: | 176,4 mm |
Tiefe: | 99,6 mm |