Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardschütz Typ GC, 4Ö, 25A, Spule 220-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardschütz Typ GC, 4Ö, 25A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 4Ö, 25A, Spule 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 4Ö, 25A, Spule 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-GC2504M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC2504M5
EAN/GTIN:
     3389110641639
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es bietet 4 NC-Pole mit einer Nennspannung von 25 A/415 V AC, eine Spule mit 220-240 V AC mit 50 Hz, Schraubklemmen und eine Statusanzeige an der Vorderseite. Zur Verwendung in modularen Schalttafeln und Gehäusen, Breite von 2 Modulen (36 mm), Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht IEC-Normen, ist zertifiziert nach NF-USE, VDE, CEBEC, OVE und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.