Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 50A, 3p3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 50A, 3p3D
Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 50A, 3p3D
Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 50A, 3p3D
Artikel-Nr.:
     C7775-EZC100H3050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EZC100H3050
EAN/GTIN:
     3303430301257
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 50A, 3p3D
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
30 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
550 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.