Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter TeSys 2p 125A, Sicherungsgröße 22x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys 2p 125A, Sicherungsgröße 22x58mm
Sicherungshalter TeSys 2p 125A, Sicherungsgröße 22x58mm
Sicherungshalter TeSys 2p 125A, Sicherungsgröße 22x58mm
Artikel-Nr.:
     C7775-DF222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF222
EAN/GTIN:
     3389119407519
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
nein
Optische Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungssockel, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherungshalter 2 pol, Sicherung, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.