|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-CCT593012 Herst.-Nr.: CCT593012 EAN/GTIN: 3606482046863 |
| |
|
|  |  |
 | Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor zur Heizungssteuerung vernetzter Wiser-Produkte (Zigbee). Kompakte Sensorgröße. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 45 x 45 x 17 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Flexible Befestigungsmöglichkeiten. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Montageart: | Aufputz | Bussystem KNX: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Analogeingang: | nein | Wetterstation: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Funk bidirektional: | nein | Akustisches Signal: | nein | Mit DCF77: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Heizung: | nein | Bussystem KNX-RF (Funk): | nein | Bussystem LON: | nein | Andere Bussysteme: | Zigbee |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, Zigbee, Wiser, Temperatur, Sensor, Raumklima, Luftfeuchtigkeit, IP20, Heizung, Batteriebetrieb |
|  |  |
| |