Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS3ACW850ACB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS3ACW850ACB
EAN/GTIN:
     3389119224192
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
13,5 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schrittmotor, rundsteckverbinder sonstige, schrittmotor 12nm, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,23*
€ 1.959,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,64*
€ 1.930,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,46*
€ 1.874,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,74*
€ 1.856,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,10*
€ 1.854,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.