Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Klemmkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Klemmkasten
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS3ACW850ABB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS3ACW850ABB
EAN/GTIN:
     3389119224161
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 230v
schrittmotor
schrittmotor schneider
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, o. Bremse, Klemmkasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
13,5 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,28*
€ 1.271,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,26*
€ 1.240,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,15*
€ 1.212,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,80*
€ 1.194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,37*
€ 1.177,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.