Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L=98 mm, mit Bremse, Steckv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L=98 mm, mit Bremse, Steckv.
3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L=98 mm, mit Bremse, Steckv.
3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L=98 mm, mit Bremse, Steckv.
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS39AH361FCA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AH361FCA
EAN/GTIN:
     3606485151984
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L=98 mm, mit Bremse, Steckv.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
5,8 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP41
Polzahl:
3
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
-25 °C | 40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,42*
€ 1.445,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,11*
€ 1.416,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,24*
€ 1.397,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,69*
€ 1.384,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.