Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, m. Bremse, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, m. Bremse, Stecker
3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, m. Bremse, Stecker
3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, m. Bremse, Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS397W571FCA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS397W571FCA
EAN/GTIN:
     3606485153278
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, m. Bremse, Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
2,26 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schrittmotor, rundsteckverbinder sonstige, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.657,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,26*
€ 2.123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,94*
€ 2.099,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.747,38*
€ 2.079,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,20*
€ 2.016,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,89*
€ 1.972,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,78*
€ 1.972,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.