Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L=120mm, ohne Bremse, 6,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L=120mm, ohne Bremse, 6,3A
2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L=120mm, ohne Bremse, 6,3A
2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L=120mm, ohne Bremse, 6,3A
Artikel-Nr.:
     C7775-BRS2853A600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS2853A600
EAN/GTIN:
     3606480211164
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L=120mm, ohne Bremse, 6,3A
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
6,3 A
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
9,2 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.