Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Zählermodul M340, 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochgeschwindigkeits-Zählermodul M340, 2 Kanäle
Hochgeschwindigkeits-Zählermodul M340, 2 Kanäle
Hochgeschwindigkeits-Zählermodul M340, 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXEHC0200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXEHC0200
EAN/GTIN:
     3595863910148
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Zählermodule BMX EHC 0200/0800 und BMX EAE 0300. Zählermodul M340, 2 Kanäle, 6 Eingänge, 2 Ausgänge, ? 60 kHz. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
6
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
ja
Geeignet für Wägen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
ja
Geeignet für CNC:
nein
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
ja
Geeignet für Durchfluss-Messung:
ja
Geeignet für Bahnsteuerung:
ja
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
ja
Geeignet für Einachs-Regelung:
ja
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
ja
Geeignet für Einachs-Positionierung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
32 mm
Höhe:
103,76 mm
Tiefe:
92 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Impulszähler, Modicon M340 Zählermodul, durchflussmengenmesser, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.