Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchronmotor, BMP, 480VAC, 1,5 kW, IP65, IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchronmotor, BMP, 480VAC, 1,5 kW, IP65, IEC
Synchronmotor, BMP, 480VAC, 1,5 kW, IP65, IEC
Synchronmotor, BMP, 480VAC, 1,5 kW, IP65, IEC
Artikel-Nr.:
     C7775-BMP1002F3NA2A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMP1002F3NA2A
EAN/GTIN:
     3606480564444
Suchbegriffe:
Niederspannungsmotor
Schrittmotor
Synchronmotor
schneider electric schrittmotor
Servoverstärker für 0,15 -11 kW Motoren Der Lexium 32 ist eine Servoantriebs -Baureihe, die drei Servoverstärker -Typen und zwei Servomotor -Familien umfasst: die optimale Verstärker -Motor -Kombination für Antriebskraft, Leistungsfähigkeit und Funktionalität. Und dies alles zu einem attraktiven Preis -Leistungs -Verhältnis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
480 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz | 300 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1,5 kW
Bemessungsstrom:
6,2 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
5
Bauform:
IM 3001 (B5)
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
4,77 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
ja
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Betriebstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
Schlüssel
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, Altivar, Altivar Machine, ATV, Frequenzumrichter, Servomotor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,90*
€ 726,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,10*
€ 715,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,41*
€ 696,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.