Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 124A, 208-690 V, 30-110 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 124A, 208-690 V, 30-110 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 124A, 208-690 V, 30-110 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 124A, 208-690 V, 30-110 KW
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS48C14Y
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS48C14Y
EAN/GTIN:
     3389110982367
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Sanftanlasser für Pumpen und Ventilatoren 4 -1200 kW Der neue Sanftanlasser Altistart 48 bietet Ihnen: - ein einzigartiges Leistungsvermögen aufgrund seiner patentierten Drehmomentsteusteuerung TCS - den Schutz auf allen Ebenen - die einfache Integration in Schaltschränke und in Automatisierungsstrukturen
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
140 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208 V | 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, sanftanlasser schneider electric, profibus bridge, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS48
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.152,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.260,90*
€ 2.690,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.249,03*
€ 2.676,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,20*
€ 2.611,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.164,41*
€ 2.575,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.152,64*
€ 2.561,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.