Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 62A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 62A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 62A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 62A 440V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS22D62Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22D62Q
EAN/GTIN:
     3606480167218
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 145 x 207 x 295 mm, Bemessungsstrom 62 A, Leistung 230V 15 kW, Leistung 400V 30 kW.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
62 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
55 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Vorschaltgerät, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftanlasser 30kw, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS22
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,79*
€ 766,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,26*
€ 730,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.